Spillager SKF 71902 CD/P4ADGA, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 7 mm

Super-precisie hoekcontactkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:71902 CD/P4ADGA
Rubix:03472577
Fabrikant:86394
EAN:7316576628429
SKF 71902 CD/P4ADGA SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 71902 CD/P4ADGA SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar in de richting van de lageras zijn verschoven. Dit betekent dat deze lagers zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. Het axiale draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek groter wordt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak met elkaar verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- Contacthoek van 15° of 25°
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel combineerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31,3 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Serie71902
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6500 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
399,14 excl. BTW
/ stuk
482,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen