Hoekcontactkogellager SKF 7211 BECBJ, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 21 mm

Super-precisie hoekig contact kogellager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7211 BECBJ
Rubix:03472958
Fabrikant:45474
EAN:7316571062419
SKF 7211 BECBJ HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7211 BECBJ HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze kunnen werken bij hoge toerentallen en, afhankelijk van de uitvoering, zelfs bij zeer hoge toerentallen. Ze zijn geschikter dan groefkogellagers voor het ondersteunen van grote axiale krachten die in één richting werken.

Sterke punten

- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x100x100 mm
Logistiek gewicht635 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72be
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr49000 N
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 135,67 excl. BTW
/ stuk
€ 164,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.