Hoekcontactkogellager FAG 3311-BD-XL-2Z-TVH, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 49.2 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:-T-3311-2Z
FAG:3311-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:03121110
Fabrikant:0627072210000
EAN:4012802398694

Productdetails : FAG 3311-2Z HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellagers 33..-BD-2Z, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichting, contacthoek α = 30°
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2265 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5900 rpm |
| Grenstoerental | 4350 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 116000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,68 excl. BTW
/ stuk
€ 403,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen