Hoekcontactkogellager SKF 7206 ACCBM, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 16 mm
Super-precisie hoekig contact kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:7206 ACCBM
Rubix:03802525
EAN:7316577395191

Productdetails : SKF 7206 ACCBM HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- 15° of 25° contacthoek
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
- Zeer hoge loopnauwkeurigheid
- Zeer hoog draagvermogen
- Relatief hoge snelheid en stijfheid
- Universeel inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,20 excl. BTW
/ stuk
€ 104,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
