BLICKLE WIEL MASSIEF ST.65X40 AS 20MM. SVS 65/20K
Super zwaarlastwiel van massief staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:SVS 65/20K
Rubix:A0224513
Fabrikant:755248
EAN:4047526115876



Productdetails : BLICKLE WIEL MASSIEF ST.65X40 AS 20MM. SVS 65/20K
Wielen:
- speciaal staal, gedraaid, hardheid 190–230 HB
- licht convex loopvlak
- licht met olie ingestreken oppervlak
- zeer lage rolweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- extreem slijtvast
- bijzonder hoog statisch en dynamisch draagvermogen
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 806 g |
| Laadcapaciteit | 750 kg |
| Wieldiameter | 65 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | staal |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,74 excl. BTW
/ stuk
€ 68,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
