Superdeals 17

Filter opties
Categorieën
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (185)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne (174)
  • Tooling & Verspaning (36)
  • Bevestiging & Montage (19)
  • Gereedschappen & Meettechniek (13)
  • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek (4)
  • Mechanische aandrijving (3)
  • Onderhoud & Reparatie (1)
  • Lastechniek (1)
  • Merk / Fabrikant

    136 Product (en) met 436 variant (s):

    Relevance
    • Diameter
      127 mm
    • Korrel
      36

    3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 982C 127 K36+

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:55073
    • rubix:23206537
    • fabrikant:7000028191
    • ean:50051141550737
    2,71 excl. BTW
    / stuk
    • Kleur glazen
      Kleurloos
    • Coating
      Zonder
    • Hoofd materiaal
      Polycarbonaat

    GISS GELAATSSCHERM G-FACE TRANSPARANT 844921

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:844921
    • rubix:22161614
    • ean:3660338073922
    14,37 excl. BTW
    / stuk
    • Meetvlak
      0 - 150 mm
    • Peilstok
      Platte

    MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT 0-150MM 500-181-30

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mitutoyo:500-181-30
    • rubix:17022202
    • fabrikant:500
    • ean:4946368667720
    130,00 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      10
    • Hitteresistentie (EN 407)
      41XX4X
    • Contacthittebestendigheid (EN 407)
      100 °C

    GISS HANDSCHOEN G-WELD TIG MT10 - 840057

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:840057
    • rubix:22160326
    • ean:3660338056123
    6,31 excl. BTW
    / paar
    • Aantal elementen
      7

    GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIERSET IS 25-65 PH 0-2 (SE=7ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • gedore:VDE 2170-2160 PH-077
    • rubix:10012683
    • fabrikant:1616048
    • ean:4010886826140
    74,59 excl. BTW
    / set
    • Type bladen
      Afbreekbaar
    • Breedte blad
      18 mm
    • Lengte
      165 mm

    STANLEY INTER-LOCK MES 1-10-018

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • stanley:1-10-018
    • rubix:10130239
    • ean:3253561100185
    10,56 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Korrel
      36

    3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 127 K36

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • 3m:27618
    • rubix:23206219
    • fabrikant:7000028193
    2,85 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Dikte
      1 mm
    • Vorm
      41

    PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 A60 P PSF-INOX

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • pferd:61721100
    • rubix:23087216
    • ean:4007220560372
    2,15 excl. BTW
    / stuk
    • Inhoud
      24 ml
    • Kleur
      Kleurloos
    • Maximumtemperatuur
      100 °C

    LOCTITE SNELLE 2C EPOXY EA 3430 BLISTER 24 ML

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • loctite:EA 3430 DC 24ML FR/NL
    • rubix:07010454
    • fabrikant:232662
    • ean:5010266278018
    17,97 excl. BTW
    / stuk
    • Verpakking
      Kan
    • Capaciteit
      3 l

    LOCTITE HANDREINIGER SF 7850 BUS 3 L

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • loctite:SF 7850
    • rubix:07010361
    • fabrikant:1658114
    • ean:5010266006819
    43,01 excl. BTW
    / stuk
    • Maximale bedrijfslast WLL
      2000 kg
    • Nuttige lengte
      2 m
    • Kleur
      Groen

    REMA RONDSTROP S5 GROEN 2T/2M

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rema:1303005
    • rubix:21021324
    • ean:8717365005855
    13,43 excl. BTW
    / stuk
    • Maximale bedrijfslast WLL
      2000 kg
    • Materiaal
      Polyester
    • Bandbreedte
      60 mm

    REMA HIJSBAND S1 GROEN 2T/60X2M

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rema:1211065
    • rubix:21020712
    • ean:8717365003844
    13,56 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Diameter cilinderboring
      22,23 mm
    • Korrel
      60

    PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 Z 60 SG CONISCH

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • pferd: 67786125
    • rubix:23087612
    • fabrikant:167960
    • ean:4007220167960
    7,07 excl. BTW
    / stuk
    • Snijcapaciteit
      5,2 mm
    • Lengte
      205 mm
    • Lengte bek
      210 mm

    KNIPEX BOUTENSCHAAR COBOLT 71 01 200

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • knipex:71 01 200
    • rubix:10160175
    • ean:4003773033165
    39,42 excl. BTW
    / stuk
    • Maximale bedrijfslast WLL
      1000 kg
    • Nuttige lengte
      0,5 m
    • Kleur
      Paars

    REMA RONDSTROP S5 PAARS 1T/0.5M

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rema:1301000
    • rubix:21021296
    • ean:8717365005725
    4,57 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter
      125 mm
    • Dikte
      1 mm
    • Vorm
      41

    PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,0 A60 P PSF

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • pferd:61719010
    • rubix:23087204
    • ean:4007220560259
    2,04 excl. BTW
    / stuk
    • Maximale bedrijfslast WLL
      1000 kg
    • Materiaal
      Polyester
    • Bandbreedte
      30 mm

    REMA HIJSBAND S1 PAARS 1T/30X1.5M

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rema:1211033
    • rubix:21020681
    • ean:8717365003721
    8,49 excl. BTW
    / stuk
    • Kleur
      Kleurloos
    • Gewicht
      3 g

    SPARTEX CYANOACRYLAAT SNELLIJM UNIVERSEEL PIPET 3GR - 854236

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:854236
    • rubix:07850238
    • ean:3660338100703
    4,37 excl. BTW
    / stuk
    • Capaciteit
      1 l

    SPARTEX GREEN FLASH TX2 UNI ONTVETTER VERSTUIVER 1L - 863558

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:863558
    • rubix:14850040
    • ean:3660338180798
    13,69 excl. BTW
    / stuk
    • Kleur
      Kleurloos
    • Gewicht
      20 g

    SPARTEX CYANO - A CYANOACRYLAAT SNELLIJM 20GR. - 829203

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:829203
    • rubix:07850222
    • ean:3660338048258
    16,11 excl. BTW
    / stuk
    • Inhoud
      50 ml
    • Kleur
      Andere
    • Maximumtemperatuur
      120 °C

    LOCTITE METAL MAGICSTEEL EA 3463 BLISTER - TUBE 50 GR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • loctite:EA 3463
    • rubix:07010214
    • fabrikant:396914
    • ean:5010266359632
    21,21 excl. BTW
    / stuk
    • Maximale bedrijfslast WLL
      3000 kg
    • Nuttige lengte
      1 m
    • Kleur
      Geel

    REMA RONDSTROP S5 GEEL 3T/1M

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rema:1305001
    • rubix:21021321
    • ean:8717365005930
    9,93 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      07,5/08
    • Hoofd materiaal
      Nitril
    • Lengte
      285 mm

    ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260 MT 7.5-8 (DS=50ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ansell:93-260 7.5-8
    • rubix:22443184
    • fabrikant:93260080
    • ean:0076490070946
    32,70 excl. BTW
    / doos
    • Maximale bedrijfslast WLL
      3000 kg
    • Materiaal
      Polyester
    • Bandbreedte
      90 mm

    REMA HIJSBAND S1 GEEL 3T/90X3M

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rema:1211097
    • rubix:21020744
    • ean:8717365003967
    27,97 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 136