3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 127 K36
3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:27618
Rubix:23206219
Fabrikant:7000028193






Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 127 K36
De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijven combineren een robuuste fiberrug met een gekalibreerde keramische korrel voor slijp- en afwerkingstoepassingen. Deze serie maakt het mogelijk om verschillende metalen te bewerken met een beperkte warmteontwikkeling.
Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijf is voorzien van een gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel die driehoekige snijpunten vormt en het metaal snijdt in plaats van het te vervormen. Dit principe beperkt voortijdige slijtage en bevordert een snelle materiaalafname. De rug van gevulkaniseerde fiber zorgt voor een hoge mechanische weerstand tijdens intensieve toepassingen, terwijl de harsbinding de cohesie van het geheel versterkt. Een geïntegreerde slijphulp (grinding aid) helpt de temperatuur te verlagen bij het bewerken van warmtegevoelige legeringen.
De schijf is geschikt voor gebruik op haakse slijpmachines voor toepassingen zoals slijpen, afschuinen en afwerken van diverse metalen.
Specificaties:
• Diameter: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgat: 22 mm
• Maximaal toerental: 8.500 t/min, 12.000 t/min, 13.200 t/min
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: gevulkaniseerde fiber
• Type verbinding: hars
• Coating: gesloten structuur
• Bevestiging: gesleufd
• Gebruik: slijpen, afwerken, slijpen van lasnaden
• Toepassing: droog
• Kleur: oranje
Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijf is voorzien van een gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel die driehoekige snijpunten vormt en het metaal snijdt in plaats van het te vervormen. Dit principe beperkt voortijdige slijtage en bevordert een snelle materiaalafname. De rug van gevulkaniseerde fiber zorgt voor een hoge mechanische weerstand tijdens intensieve toepassingen, terwijl de harsbinding de cohesie van het geheel versterkt. Een geïntegreerde slijphulp (grinding aid) helpt de temperatuur te verlagen bij het bewerken van warmtegevoelige legeringen.
De schijf is geschikt voor gebruik op haakse slijpmachines voor toepassingen zoals slijpen, afschuinen en afwerken van diverse metalen.
Specificaties:
• Diameter: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgat: 22 mm
• Maximaal toerental: 8.500 t/min, 12.000 t/min, 13.200 t/min
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: gevulkaniseerde fiber
• Type verbinding: hars
• Coating: gesloten structuur
• Bevestiging: gesleufd
• Gebruik: slijpen, afwerken, slijpen van lasnaden
• Toepassing: droog
• Kleur: oranje
Sterke punten
• Minder benodigde kracht bij slijpen dankzij de keramische korrel die het metaal efficiënt snijdt
• Minder onderbrekingen door langere standtijd en gecontroleerde slijtage
• Beperkte warmteontwikkeling bij warmtegevoelige legeringen dankzij grinding aid
• Hoge mechanische weerstand door gevulkaniseerde fiberrug
• Breed inzetbaar: geschikt voor meerdere bewerkingen van slijpen tot afwerken
• Minder onderbrekingen door langere standtijd en gecontroleerde slijtage
• Beperkte warmteontwikkeling bij warmtegevoelige legeringen dankzij grinding aid
• Hoge mechanische weerstand door gevulkaniseerde fiberrug
• Breed inzetbaar: geschikt voor meerdere bewerkingen van slijpen tot afwerken
Toepassingen
De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijven worden gebruikt in metaalbewerkingstoepassingen waarbij een gecontroleerde en constante materiaalafname vereist is. Ze zijn geschikt voor productie- en onderhoudsomgevingen in sectoren zoals metallurgie, scheepsbouw, spoorwegen en machinebouw. Deze schijven worden ook ingezet voor het slijpen van lasnaden, afschuinen, afkanten en oppervlaktevoorbereiding en zijn geschikt voor warmtegevoelige materialen zoals roestvast staal, nikkellegeringen en titanium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 37,65 g |
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 36 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,92 excl. BTW
/ stuk
€ 3,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden