Superdeals 18

GELDIG VAN 1 SEPTEMBER - 30 NOVEMBER 2017Wij bieden u producten en services voor optimale UP-TIME in de maakindustrie en industrieel onderhoud. In de Superdeals folder vindt u aanbiedingen die speciaal gericht zijn op UP-TIME.Alle producten uit de Superdeals folder vindt u op deze pagina.
Filter opties
Categorieën
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne (191)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (104)
  • Mechanische aandrijving (41)
  • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek (27)
  • Gereedschappen & Meettechniek (20)
  • Bevestiging & Montage (17)
  • Onderhoud & Reparatie (10)
  • Tooling & Verspaning (8)
  • Lastechniek (5)
  • Merk / Fabrikant

    145 Product (en) met 423 variant (s):

    Relevance
    • Inhoud
      300 ml

    GRIFFON IMAL KRUIPOLIE AER 300 ML 12 NLFR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • griffon:2158191933
    • rubix:07060150
    • ean:8710439914022
    7,90 excl. BTW
    / stuk
    • Inhoud
      300 ml
    • Temperatuurbereik
      -30/+125 °C

    GRIFFON PTFE SPRAY TF089 AERSOL 300 ML 12 NL/FR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • griffon:6311187
    • rubix:07060160
    • ean:8710439914060
    13,86 excl. BTW
    / stuk
    • Capaciteit
      0,3 l

    GRIFFON PRIMOR ONTVETTER AER 300 ML 12 L22

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • griffon:6311188
    • rubix:07060224
    • ean:8710439916088
    8,40 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      25
    • Bereik
      1 - 13
    • Toename
      0,5 mm

    DORMER BORENSET A095 SET NR.204 1-13MMX0,5 (SET=25ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dormer:A095204
    • rubix:20014538
    • fabrikant:5967689
    • ean:7320760385449
    225,76 excl. BTW
    / set
    • Lengte
      175 mm
    • Min. krimpcapaciteit
      0,08 mm²
    • Max. krimpcapaciteit
      10 mm²

    KNIPEX ZELFINSTELLENDE KRIMPTANG ADERHULS 97 53 04

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • knipex:97 53 04
    • rubix:10163237
    • ean:4003773028017
    162,32 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      16 m
    • Binnendiameter
      10 mm

    ZECA LUCHTHASPEL 805/10 - 10 MM 15 MTR + 1 MTR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • zeca:10000318
    • rubix:11075098
    306,42 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      5 mm
    • Buitendiameter
      8 mm
    • Lengte
      4 m

    MECALINE PU-SPIRAALSLANG 8X5 X1/4 - 786248 (ST=4MT)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:786248
    • rubix:06261918
    • ean:3660338035432
    35,84 excl. BTW
    / stuk
    • EU Schoenmaat
      43
    • Hoofd materiaal
      Leer

    EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY HG S3 XD MT 43

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • emma:731868-43
    • rubix:22220224
    • ean:8715316045028
    106,00 excl. BTW
    / paar
    • EU Schoenmaat
      44
    • Hoofd materiaal
      Leer

    EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY HG S3 D MT 44

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • emma:730848-44
    • rubix:22221714
    • ean:8715316044915
    106,00 excl. BTW
    / paar
    • Aantal formaten
      1
    • Kleur
      Wit

    TORK WIPING COMBI POETSPAPIER 1LG W1/W2 131135 (PK=2RL)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • tork:131135
    • rubix:14100008
    • ean:7310791200897
    63,18 excl. BTW
    / pak
    • Aantal elementen
      22
    • Aandrijfvierkant
      1/2 ''

    ROEBUCK DOPPENSET 1/2 6K 22 /COMPOSIET - 865433 (OUD 828232)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:865433
    • rubix:11260186
    • ean:3660338197659
    97,16 excl. BTW
    / stuk
    • Hoofd materiaal
      Metaal

    SPARTEX MUURROLHOUDER METAAL 45X30X23CM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:14160088
    • rubix:14160088
    • fabrikant:79480010
    40,39 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      25 m
    • Kleur
      Rood

    AFZETKETTING KUNSTSTOF ROOD/WIT 6 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dulimex:9 800 150 006
    • rubix:21080945
    • ean:8713138841002
    2,10 excl. BTW
    / meter
    • Laadcapaciteit
      150 kg
    • Wieldiameter
      100 mm
    • Wielbreedte
      32 mm

    COLSON ZWENKWIEL JPPR 1001 5100

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • colson:JPPR 1001 5100
    • rubix:31043738
    • ean:8717349087693
    13,24 excl. BTW
    / stuk
    • Laadcapaciteit
      120 kg
    • Wieldiameter
      80 mm
    • Wielbreedte
      32 mm

    COLSON BOKWIEL FPPF 0801 5000

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • colson:FPPF 0801 5000
    • rubix:31047549
    • ean:8717349075799
    9,56 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      1/4 ''
    • Materiaal
      Polymeer, versterkt met glasvezel
    • Norm
      ISO B12

    MECALINE VEILIGHEIDSKOPP ISO-B BUI DR 1/4 -736032

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:736032
    • rubix:06262270
    • ean:3660338021114
    19,70 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      25 m
    • Kleur
      Rood

    KETTING KUNSTSTOF ROOD/WIT 8 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • dulimex:9 800 150 008
    • rubix:21080946
    • ean:8716336634933
    3,05 excl. BTW
    / meter
    • Ketting
      BS Neptune Ketting
    • Steek van de ketting
      12,7 mm

    TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS08B-1 NEP

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • tsubaki:70235080002
    • rubix:01270806
    • ean:8718472782783
    4,33 excl. BTW
    / stuk
    • Grootte
      6
    • Coating
      Polyurethaan
    • Snijweerstand
      C

    (U) GISS HANDSCHOENEN G-CUT S PU 5 MT 6 L30 - 865568

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865568
    • rubix:22851436
    • ean:3660338204296
    57,30 excl. BTW
    / 10 paar
    • Grootte
      11
    • Coating
      Polyurethaan
    • Snijweerstand
      B

    (U) GISS HANDSCHOENEN G-CUT S PU3 MT 11 - 865561

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss:865561
    • rubix:22851411
    • ean:3660338198434
    4,60 excl. BTW
    / paar
    • Veilige werklast
      2500 kg
    • Hoogte
      85 mm

    REMA PALLETTRUCK PTS-25 TPP-3410001

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • rema:3401001
    • rubix:21033102
    • ean:8717365162596
    872,29 excl. BTW
    / stuk
    • EU Schoenmaat
      42
    • Hoofd materiaal
      Leer

    EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAS LG S3 D MT 42

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • emma:700848-42
    • rubix:22221560
    • ean:8715316020315
    99,00 excl. BTW
    / paar
    • Type
      Soldeerbout
    • Model
      Pyropen

    WELLER PYROPEN PIEZO 2 - 51605999

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • weller:T0051605999
    • rubix:24141466
    • ean:4003019010066
    295,66 excl. BTW
    / stuk
    • Hoofd materiaal
      Metaal

    SPARTEX VLOERSTANDAARD METAAL

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:14160092
    • rubix:14160092
    • fabrikant:79480185
    • ean:8717703504248
    42,76 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 145