Filter opties
Categorieën
  • pneumatiek, hydrauliek & procestechniek (7)
  • onderhoud & reparatie (7)
  • lastechniek (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • zeca
    (15)
  • 15 Product (en) met 15 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Lengte16 m
    • Binnendiameter10 mm
    • Buitendiameter190 mm

    ZECA LUCHTHASPEL 805/10 - 10 MM 15 MTR + 1 MTR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10000318
    • rubix:11075098
    235,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte16 m
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter190 mm

    ZECA LUCHTHASPEL 805/8 - 8 MM 15 MTR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10000316
    • rubix:11075099
    225,04 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte10 m
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter145 mm

    ZECA LUCHTHASPEL 804/8 - 8MM 9 MTR + 1 METER

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10000314
    • rubix:11075140
    166,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte10 m
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter145 mm

    ZECA LUCHTHASPEL 804/8/S - 8 MM 9 MTR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10000315
    • rubix:27311000
    166,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte16 m
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter190 mm

    ZECA LUCHTHASPEL 805/8/S - 8 MM 15 MTR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10000317
    • rubix:27311002
    225,04 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte16 m
    • Binnendiameter10 mm
    • Buitendiameter190 mm

    ZECA LUCHTHASPEL 805/10/S - 10 MM 15 MTR GRIJS

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10001365
    • rubix:27311004
    235,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Inhoud2 l
    • Kleurgeel
    • Materiaalkunststof

    ZECA ACCU VULKAN 2 LITER - 298

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:298
    • rubix:11075095
    20,82 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type805/13

    ZECA LUCHTHASPEL 805/13 - 13 MM 11 MTR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10024105
    • rubix:27311052
    258,75 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Spanning230 V
    • Lengte14 m

    ZECA KABELHASPEL 4315 - 3 X 1,5 MM 14 MTR 230V

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10000335
    • rubix:27311010
    197,28 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Spanning230 V
    • Lengte10 m

    ZECA KABELHASPEL 5827/XF - 3 X 1,5 MM 10 MTR 230V

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:5827/XF
    • rubix:27311024
    • fabrikant:10000329
    205,21 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ZECA KABELHASPEL 4325 - 3 X 2,5 MM 9 MTR 230V

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10000339
    • rubix:27311014
    221,07 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ZECA PERSLUCHTHASPEL 813/8

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:813/8
    • rubix:25100525
    375,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Spanning400 V

    ZECA KABELHASPEL 4425 - 4 X 2,5 MM 8 MTR 400V

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • zeca:10000341
    • rubix:27311018
    231,98 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ZECA KABELHASPEL 5823/XF - 4 X 1,5 MM 8 MTR 400V

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • zeca:10000331
    • rubix:27311028
    226,03 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    ZECA LEDLAMP 342

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • zeca:10023824
    • rubix:32010905
    91,21 excl. BTW
    / stuk