MECALINE SUPERFLEX SLANG PVC 16 X23MM (RO=25MTR) - 867037
Superflex slang PVC, blauw
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:853621
Mecaline:867037
Rubix:27340762
EAN:3660338210723

Documenten
Productdetails : MECALINE SUPERFLEX SLANG PVC 16 X23MM (RO=25MTR) - 867037
Materiaal : PVC met inlage
Zeer soepel
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 20 Bar
Temperatuur : -20 tot +60°C
Rol a 25m
Zeer soepel
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 20 Bar
Temperatuur : -20 tot +60°C
Rol a 25m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | pvca0 |
| Lengte rol | 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,14 excl. BTW
/ meter
€ 7,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden