Referenties
Stahlwille:01050004
Rubix:10120584
EAN:4018754000487



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 44-4
De INHEX inbusdoppen van Stahlwille van de 44 serie zijn ontworpen om een betrouwbare, precieze oplossing te bieden voor het vast- en losdraaien van inbusbouten (binnenzeskantbouten). Dankzij de aansluiting met een ¼″ vierkante opname garanderen ze een optimale krachtoverdracht en een uitstekende duurzaamheid.
Kenmerken:
De INHEX inbusdoppen van de 44 serie zijn vervaardigd uit hoogwaardig chroomlegeringsstaal en zijn voorzien van een verchroomd oppervlak om een betere corrosiebestendigheid en een langere levensduur te bieden. Deze doppen zijn ontwikkeld voor inbusbouten en zorgen voor een perfecte passing en een betrouwbare krachtoverdracht. Dankzij de interne vierkante opname van ¼″ passen ze probleemloos op momentsleutels, ratels of ander compatibel handgereedschap. De verlengde lengte van 55 mm maakt het mogelijk om eenvoudig in moeilijk bereikbare zones te werken, terwijl de bout stevig wordt vastgehouden. Elke dop is nauwkeurig gekalibreerd om spelingsvrij schroeven te garanderen, zelfs in veeleisende werkomgevingen.
Specificaties:
• Serie: 44
• Type: INHEX schroevendraaierdop
• Aandrijving: ¼″ vierkante opname
• Uitgang: inbussleutel (ook wel zeskantsleutel of BTR-sleutel genoemd)
• Beschikbare maten: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
• Totale lengte: 55 mm
• Lengte zeshoekig deel: 30 mm
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Afwerking: verchroomd
• Gewicht: 18 g tot 30 g, afhankelijk van model
Normen:
De serie 44 INHEX inbusdoppen van Stahlwille voldoen aan de norm DIN 7422, wat strenge eisen garandeert op het gebied van maattoleranties en productiekwaliteit.
Merkinformatie:
Stahlwille, dat in Duitsland werd opgericht, staat wereldwijd bekend om zijn expertise in precisiegereedschap. Met meer dan 160 jaar ervaring ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige technische oplossingen voor de luchtvaart, de auto-industrie, de industrie en onderhoudstoepassingen. Stahlwille is erkend voor zijn innovatievermogen en de precisie, robuustheid en ergonomie van zijn producten.
Kenmerken:
De INHEX inbusdoppen van de 44 serie zijn vervaardigd uit hoogwaardig chroomlegeringsstaal en zijn voorzien van een verchroomd oppervlak om een betere corrosiebestendigheid en een langere levensduur te bieden. Deze doppen zijn ontwikkeld voor inbusbouten en zorgen voor een perfecte passing en een betrouwbare krachtoverdracht. Dankzij de interne vierkante opname van ¼″ passen ze probleemloos op momentsleutels, ratels of ander compatibel handgereedschap. De verlengde lengte van 55 mm maakt het mogelijk om eenvoudig in moeilijk bereikbare zones te werken, terwijl de bout stevig wordt vastgehouden. Elke dop is nauwkeurig gekalibreerd om spelingsvrij schroeven te garanderen, zelfs in veeleisende werkomgevingen.
Specificaties:
• Serie: 44
• Type: INHEX schroevendraaierdop
• Aandrijving: ¼″ vierkante opname
• Uitgang: inbussleutel (ook wel zeskantsleutel of BTR-sleutel genoemd)
• Beschikbare maten: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
• Totale lengte: 55 mm
• Lengte zeshoekig deel: 30 mm
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Afwerking: verchroomd
• Gewicht: 18 g tot 30 g, afhankelijk van model
Normen:
De serie 44 INHEX inbusdoppen van Stahlwille voldoen aan de norm DIN 7422, wat strenge eisen garandeert op het gebied van maattoleranties en productiekwaliteit.
Merkinformatie:
Stahlwille, dat in Duitsland werd opgericht, staat wereldwijd bekend om zijn expertise in precisiegereedschap. Met meer dan 160 jaar ervaring ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige technische oplossingen voor de luchtvaart, de auto-industrie, de industrie en onderhoudstoepassingen. Stahlwille is erkend voor zijn innovatievermogen en de precisie, robuustheid en ergonomie van zijn producten.
Sterke punten
• Efficiënte krachtoverdracht dankzij de precieze passing op inbusschroeven
• Hoge slijtvastheid en corrosiebestendigheid door gebruik van sterk gelegeerd staal
• Compatibel met standaardgereedschappen met ¼″ vierkante opname voor veelzijdig gebruik
• Hoge slijtvastheid en corrosiebestendigheid door gebruik van sterk gelegeerd staal
• Compatibel met standaardgereedschappen met ¼″ vierkante opname voor veelzijdig gebruik
Toepassingen
De INHEX inbusdoppen van de 44 serie zijn ideaal voor montage- en onderhoudswerkzaamheden in de mechanische en industriële sector. Ze zijn bijzonder geschikt voor autoreparatiewerkplaatsen, industriële onderhoudsdiensten, de luchtvaart en de machinebouw. In combinatie met een ratel, momentsleutel of ander ¼″ vierkant aangedreven gereedschap maken ze het mogelijk om inbusschroeven efficiënt vast of los te draaien, ook in diepe of moeilijk toegankelijke posities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 55 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 4 mm |
| Model | 44 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,18 excl. BTW
/ stuk
€ 13,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden