SNR UCPAE 205 KOGELLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCPAE.205

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCPAE205
Rubix:A0485936
Fabrikant:UCPAE.205
EAN:3413529507023
SNR UCPAE 205 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCPAE 205 KOGELLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Bouwvormmontage van onderaf
Hoogte36,5 mm
Lengte70 mm
Afdichtingseal with slinger (double-sided lip seal / outer slinger)
Smeringvet (naremen via r1/8' vetnippel)
Serieucpae200
Gewicht0,61 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte34 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,52 excl. BTW
/ stuk
41,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen