RHP SNP 30 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SNP30
Rubix:03304858
Fabrikant:SNP30 R
EAN:00747023033171
RHP SNP 30 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SNP 30 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SNP30 - RHP gegoten ijzeren kussenblok met korte basis - 30 mm asdiameter

Sterke punten

SNP geleverd met 1000G lager, SNP-EC met 1200ECG en SNP-DEC met 1000DECG.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter83,9 mm
Diameter bevestigingsgaten1,5 mm
Hoogte83,9 mm
Lengte96 mm
Seriesnp
Gewicht1,8 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte40 mm
€ 91,30 excl. BTW
/ stuk
€ 110,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen