SMC BASISPLAAT SS5Y5-50F1-03B-KC6F

SY5000NEW basisverdeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SS5Y5-50F1-03B-KC6F
Rubix:05297077
EAN:3618036208948
SMC BASISPLAAT SS5Y5-50F1-03B-KC6F
Technische samenvatting
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Y5-50F1-03B-KC6F


Toen onze R&D-ingenieurs het ontwerp van onze populaire serie 5-weg elektrische verdelers vernieuwden, hadden ze één doel voor ogen: een serie elektrische verdelers ontwikkelen die indrukwekkende functionaliteit biedt. Ze ontwierpen de nieuwe SY3000/5000-serie. Uiterst compact maar met een opmerkelijk debiet - tot 80% hoger dan onze vorige SY-modellen - werkt de nieuwe SY-serie nu sneller en zijn de cyclustijden verkort. Voor eenvoudige montage en snelle vervanging hebben onze technici de nieuwe SY ook zo ontworpen dat beide klepgrootten 3000 en 5000 op dezelfde verdeler kunnen worden gebruikt, voor meer flexibiliteit en gemak. zuinige werking. Verkrijgbaar in opties met elastische of metalen afdichting. Metalen afdichtingen zijn bijzonder geschikt voor hogere bedrijfsfrequenties en bieden een langere levensduur.
SS5Y5-50/51, 5000 serie verdeelblok, D-sub connector, platte lintkabel, pc-bedradingssysteem (IP40)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht709 g
Typebasisverdeelstuk
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,84 excl. BTW
/ stuk
91,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen