SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-5DO-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY7140-5DO-Q
Rubix:05275120
Fabrikant:00136790
SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-5DO-Q
Technische samenvatting
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7140-5DO-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 40 (Base Mounted)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: DO (DIN Connector w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht99 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,16 excl. BTW
/ stuk
74,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen