FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3ES-QS-10 170262

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
Rubix:05090107
Fabrikant:170262
EAN:4052568137991
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3ES-QS-10 170262
Technische samenvatting
Typespoelventiel cpe18-m1h-5/3es-qs-10
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-5/3ES-QS-10 170262


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Solenoid valve CPE18-M1H-5/3ES-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation=electrical, Width=18 mm, Nominal flow=1000 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht465 g
Typespoelventiel cpe18-m1h-5/3es-qs-10
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
253,19 excl. BTW
/ stuk
306,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen