Referenties
SMC:SYJ3423-5LOU-M3-Q
Rubix:05275546
Fabrikant:00225073

Productdetails : SMC SERIES SYJ SYJ3423-5LOU-M3-Q
Het SYJ ventiel is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties, waardoor deze serie een echte toegevoegde waarde heeft. Of hij nu gebruikt wordt op een subbasis of als individueel ventiel, het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-klep zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitoverspanningsbeveiliging. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische verdeler |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,32 excl. BTW
/ stuk
€ 98,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen