SMC 5 POORT VENTIEL - SYJ3440-5MNZ-Q

SYJ305 serie magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SYJ3440-5MNZ-Q
Rubix:05276147
Fabrikant:00022818
SMC 5 POORT VENTIEL - SYJ3440-5MNZ-Q
Technische samenvatting
Type5/3 positie midden echappement
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL - SYJ3440-5MNZ-Q


De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties, waardoor deze serie een echte toegevoegde waarde heeft. Het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte, ongeacht of de klep op een subbasis of als afzonderlijke klep wordt gebruikt. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. De kleppen van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op subfundaties of afzonderlijk op subfundaties, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die voldoen aan uw technische behoeften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type5/3 positie midden echappement
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,51 excl. BTW
/ stuk
85,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen