SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VPA544-1-A

Piloot schotelklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VPA544-1-A
Rubix:05293201
EAN:3618036557695
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VPA544-1-A

Technische samenvatting

Typeluchtbediende klep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL VPA544-1-A


De luchtgedreven klep met 3 poorten, VPA300/500/700, van de SMC is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage. De VPA biedt een hoge stroomcapaciteit van Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Het is mogelijk om de serie als een selectieklep of verdelerklep te gebruiken. De VPA kan gewijzigd worden van een normaal gesloten stijl naar een normaal open stijl.
Body Size: 5 (3/8)
Body Style: 4 (Base Mounted)
Valve Option: Standard
Port Size: Without Sub-plate
Thread: Rc (PT)
Passage: A (Normally Closed)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33x91x46 mm
Logistiek gewicht240 g
Typeluchtbediende klep
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 79,25 excl. BTW
/ stuk
€ 95,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen