FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-D-2-C-EX 535970

Ventiel MFH-5/3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MFH-5/3G-D-2-C-EX
Rubix:05090461
Fabrikant:535970
EAN:4052568170202
FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-D-2-C-EX 535970

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-5/3G-D-2-C-EX 535970


Magneetventiel MFH-5/3G-D-2-C-EX met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/3 gesloten, Soort bediening=elektrisch, Breedte=54 mm, normaal nominaal debiet=2300 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht779,85 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 246,93 excl. BTW
/ stuk
€ 298,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen