SMC 3/2 VENTIEL SYJ512M-5MOU-M5-Q

SYJ512M-5MOU-M5-Q verdeler

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SYJ512M-5MOU-M5-Q
Rubix:05293755
EAN:3618036150902
SMC 3/2 VENTIEL SYJ512M-5MOU-M5-Q

Technische samenvatting

Typeverdeler
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SYJ512M-5MOU-M5-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van efficiëntie op het vlak van rommel en superieure prestaties die een echte meerwaarde geeft aan deze serie. Of het nu gebruikt wordt op een basis of als individueel ventiel, het smalle profiel verhoogt de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ verdeler maakt gebruik van een energiezuinig driverontwerp (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing mogelijk via de uitgangsrelais van een API. Alle elektrische koppelingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en circuitbeveiliging tegen piekspanningen. De verdelers van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basis of individueel op basisplaten, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die zijn afgestemd op uw technische behoeften.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5

    Configuration: 1 (Normally Closed)
    Piping: 2 (Body Ported)
    Body Option: M (Common EXH)
    Common: Standard
    Rated Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: MO (M Plug w/o Connector)
    Cable length: None
    Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Manual Override: Non-locking Push Style
    Port Size: M5 (Body Ported M5X0.8)
    Thread: Rc
    Bracket: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Typeverdeler
    Aantal poorten3
    € 49,11 excl. BTW
    / stuk
    € 59,42 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen