SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA314-M5

SYJA#00 serie 5/2 en 5/3 verdeler met pneumatische bediening

Zie technische informatie

Referenties

SMC:SYJA314-M5
Rubix:05293186
Fabrikant:SYJA314-M5
EAN:3618036147414
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA314-M5

Technische samenvatting

Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYJA314-M5


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van efficiëntie in termen van rommel en superieure prestaties die echt waarde toevoegt aan deze serie. Of het nu gebruikt wordt op een basis of als individueel ventiel, het smalle profiel verhoogt de flexibiliteit van het ontwerp en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ verdeler maakt gebruik van een energiezuinig driverontwerp (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing mogelijk via de uitgangsrelais van een API. Alle elektrische koppelingen van de SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met lichtindicatoren en circuitbeveiliging tegen piekspanningen. De verdelers van de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basis of individueel op basisplaten, waardoor een breed scala aan oplossingen wordt geboden die zijn afgestemd op uw technische behoeften.
•Base mounted.
•Sonic conductance C [0.36 to 2.7 dm3/(s·bar)].
•Rubber Seal.

Series: 3 (SYJA300)
Actuation: 1 (Normally Closed)
Port Size: M5 (M5x0.8)
Thread: Rc

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten3
Volumestroom97 l/min
Land van oorsprongJP
€ 38,96 excl. BTW
/ stuk
€ 47,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen