GATES TANDRIEM T5 1215 25 SYNCHRO-POWER

SYNCHRO POWER T

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PU T5 1215 25
Rubix:02331280
Fabrikant:776221217
EAN:5414465222535
GATES TANDRIEM T5 1215 25 SYNCHRO-POWER

Technische samenvatting

Profielt5
Werklengte1215 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM T5 1215 25 SYNCHRO-POWER


Meer dan 100 miljoen auto's in Europa zijn voorzien van een distributieriem. Door de huidige technisch geavanceerde motoren, is het belangrijker dan ooit dat onze klanten op ons kunnen rekenen voor distributieriemen met een hoge kwaliteit en een lange levensduur. Daarom levert Gates voor de automobielvervangmarkt PowerGrip® distributieriemen van eerstemontagekwaliteit voor nagenoeg alle modellen. • Vervaardigd uit duurzame, versterkte rubberen componenten (HSN) voor het weerstaan van extreme temperaturen en om de riem te beschermen tegen vet, oliedruppels, vocht en slijtage. • Nauwkeurig gevormde tanden passen precies in de vertanding van de schijf en verminderen de geluidslast. • Trapeziumvormig, curvilineair of afgeleid curvilineair tandprofiel, afhankelijk van de toepassing. • Sterke, gespiraleerde trekkoorden uit glasvezel bieden een grotere weerstand tegen buigvermoeiing en rek. • Ommanteling uit hoogwaardig materiaal om de riem te beschermen tegen de impact van de riemschijven en om het geluid te verminderen. • Afzonderlijk verpakt in een dichtgeplakte kartonnen doos. Deze bevat een kilometersticker en vermeldt de toepassingsmogelijkheden van de riem, het routeschema, afstelpunten en montagetips.
Getande vlakke riemen SYNCHRO-POWER GATES

Sterke punten

• Lange en probleemloze levensduur.
• Groot vermogensbereik en groot aantal snelheidsverhoudingen.

Toepassingen

Transportbanden;Lineaire actuatoren;Synchroon transport;Montagelijnen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielt5
Werklengte1215 mm
Breedte riem25 mm
Tanddeling5 mm
Materiaalpolyurethaan / staal
Aantal tanden243
Aangepaste tariefcode40103900
49,12 excl. BTW
/ stuk
59,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen