Referenties
Gates:GT3 1440 8MGT 30
Rubix:02301358
Fabrikant:935650349
EAN:5414465313936

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 8MGT 1440 30 POWERGRIP
De kromlijnige PowerGrip® HTD®-tandgeometrie elimineert spanningsconcentratie aan de tandwortels en zorgt voor een hoger vermogen en een langere levensduur. PowerGrip® HTD® 8M-, 14M- en 20M-riemen worden gebruikt in hoogwaardige aandrijvingen in de machine-, papier- en textielindustrie, waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn.
Sterke punten
Speciale kromlijnige tandvorm verbetert de spanningsverdeling en maakt een hogere totale belasting mogelijk
Nauwkeurig gevormde en nauwkeurig geplaatste elastomere tanden zorgen voor een correcte positionering in de groeven van de poelie
Stevige nylon bekleding beschermt de tandoppervlakken
Treksterkte-element biedt de vereiste sterkte in combinatie met een uitstekende buigzaamheid en hoge weerstand tegen rek
Duurzame elastomere achterkant beschermt tegen milieuvervuiling en slijtage door wrijving als de kracht vanaf de achterkant van de riem wordt overgebracht
8M- en 14M-riemen voldoen aan ISO 13050
Nauwkeurig gevormde en nauwkeurig geplaatste elastomere tanden zorgen voor een correcte positionering in de groeven van de poelie
Stevige nylon bekleding beschermt de tandoppervlakken
Treksterkte-element biedt de vereiste sterkte in combinatie met een uitstekende buigzaamheid en hoge weerstand tegen rek
Duurzame elastomere achterkant beschermt tegen milieuvervuiling en slijtage door wrijving als de kracht vanaf de achterkant van de riem wordt overgebracht
8M- en 14M-riemen voldoen aan ISO 13050
Toepassingen
Werktuigmachines; papier- en textielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt3 |
| Werklengte | 1440 mm |
| Breedte riem | 30 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 180 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
