Referenties
Renold:GY20B1S12I
Rubix:01030137



Technische samenvatting
| Ketting | gy20b1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL 20B-1 SYNERGY
Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als de enige echte rollenketting met hoge prestaties. Dit is niet alleen het resultaat van jaren van onderzoek en testen, maar ook de feedback van engineers over de hele wereld die deze kettingen tot het uiterste getest hebben. Onafhankelijke tests laten zien dat Renold Synergy tot wel 6 keer beter presteren dan de beste kettingen van de concurrenten.
Los passende enkele knikschakel / enkele offsetschakel, geschikt voor 110106 Renold Chain
Sterke punten
• Verbeterde slijtage gevoeligheid
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,098 g |
| Ketting | gy20b1 |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Aantal sprong | 2,7 |
| Diameter rol | 19,05 mm |
| Type | offset (geknikte) schakel / halve schakel (nr. 12), los passend (bs/din / iso 606), voor 20b-1 chain |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 817,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 988,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen