TEGERA HANDSCHOEN 517 MT 6

Synthetisch lederen handschoen TEGERA 517

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:517-6
Rubix:A0221955
Fabrikant:517-6
EAN:7340118328836
TEGERA HANDSCHOEN 517 MT 6
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat6
Isolatiewaarde (EN 511)111
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 517 MT 6


De TEGERA® 517 is een lichte koudebestendige handschoen voor werknemers die in licht koude, vochtige of winderige omgevingen werken. Deze fleece gevoerde handschoen van synthetisch leer biedt lichte handbescherming en een goede vingertopgevoeligheid, wat ideaal is voor precisiewerk.

Kenmerken:
Deze handschoen heeft een sluitmethode met klittenband, waardoor het aan de pols kan worden aangepast afhankelijk van de maat en het werk. Het is een zeer flexibele handschoen met goede motoriek en een fijn vingertopgevoel. Met de versterkte wijsvinger en vingertoppen biedt deze handschoen effectieve bescherming tegen letsel door schuren, blaren, schaafwonden en andere potentiële risico's. Bovendien houden de waterdichte stof en de dunne fleecevoering je handen warm in winterse omstandigheden, waardoor je zonder ongemak verder met je werk kan gaan.

Specificaties:
- Type: koudebestendige werkhandschoenen voor algemeen gebruik.
- Materiaal handpalm: kunstleer.
- Materiaal bovenhand: polyester.
- Voeringmateriaal: polyester fleece, winter gevoerd.
- Lengte: 235 tot 255 mm, afhankelijk van de maat.
- Maten: 6 tot 12 (Europese maten).
- Kleuren: zwart, groen.
- Verpakking: Haak met hangtag, 6 paar per bundle, 60 paar per doos.
- Sluitmethode: klittenband.
- Afwerking: versterkte wijsvinger en vingertoppen.
- Gegarandeerd chroomvrij om het risico op allergieën te voorkomen.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen en garandeert optimale bescherming voor gebruikers. Dit product is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425, is CE-gecertificeerd en getest volgens EN 21420 (motoriek 3/5), EN 511 (koudebestendigheid: 111) en EN 388 (mechanische weerstand 1121X).

Merkinformatie:
Ejendals, dat in 1949 werd opgericht, is een Zweeds bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van veiligheidshandschoenen en -schoenen. Het merk streeft ernaar om het aantal ongevallen op de werkplek te verminderen door innovatieve veiligheidsuitrusting aan te bieden. Ejendals is aanwezig in meerdere landen en staat bekend om de kwaliteit en duurzaamheid van zijn producten, met name dankzij zijn bekende merken zoals Tegera® (handschoenen) en Jalas® (schoenen).
Protects your hands from getting cold, wet, dirty, or chafed. Suitable for general use.

Sterke punten

- Zeer handige verstelbare sluitmethode met klittenband.
- Warme voering van synthetisch fleece voor goede koudebestendigheid.
- Winddicht en waterdicht voor optimaal comfort in alle omstandigheden.
- Versterkte wijsvinger en vingertoppen voor extra bescherming en duurzaamheid.

Toepassingen

De TEGERA 517® winterhandschoen is ideaal voor lichte werkzaamheden in diverse omstandigheden zoals winderige omgevingen, droge omgevingen, koude omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen en omgevingen met slipgevaar. Dit product is ideaal voor assemblagewerkzaamheden, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, bodemvoorbereiding, het besturen van machines, transportwerkzaamheden, werk op de luchthaven, de retailsector, de service, horeca, de logistieke sector, enz.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat6
Isolatiewaarde (EN 511)111
Hoofdmateriaalpolyester
Contact met voedingsmiddelennee
Coating van de handschoenenzonder
Kleurzwart
€ 68,82 excl. BTW
/ 6 paar
€ 83,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat