Referenties
Tegera:455-6
Rubix:A0612276
EAN:7340118313900

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 455 MT 6
De synthetische TEGERA® 455-handschoen is ontworpen om snijbestendigheid (niveau C) te bieden en uitstekende grip te garanderen. Dankzij de PU-coating op de palm, een gladde afwerking en een ademende rug biedt deze handschoen zowel comfort als bescherming.
Kenmerken:
De TEGERA® 455-handschoen biedt een hoge mate van bescherming tegen snijwonden, schaafwonden, letsel door schuren en scheurwonden. De PU-coating op de palm met een gladde afwerking en de ademende rugzijde zorgen voor een stevige grip in zowel droge als vochtige of vuile omgevingen. De flexibele voering maakt gebruik van de innovatieve CRF®-technologie, die hoogwaardige vezels combineert voor uitstekende snijbestendigheid en een optimale pasvorm. Het ademende ontwerp vermindert transpiratie en zorgt voor langdurig comfort, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: PU
- Voeringstof: 13 gg, CRF®-technologie, glasvezeldraad, HPPE, nylon, polyester, spandex
- Manchetmodel: Textiel
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: Bulkverpakking, 6 paar per bundel
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 4X43C, wat staat voor hoge weerstand tegen schuren (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (3/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau C. Daarnaast voldoet de handschoen aan de eisen van de Oeko-Tex Standard 100-certificering, wat garandeert dat deze vrij is van schadelijke stoffen voor gezondheid en milieu.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, bekend om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen en -schoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar hoogwaardige producten te leveren die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 455-handschoen biedt een hoge mate van bescherming tegen snijwonden, schaafwonden, letsel door schuren en scheurwonden. De PU-coating op de palm met een gladde afwerking en de ademende rugzijde zorgen voor een stevige grip in zowel droge als vochtige of vuile omgevingen. De flexibele voering maakt gebruik van de innovatieve CRF®-technologie, die hoogwaardige vezels combineert voor uitstekende snijbestendigheid en een optimale pasvorm. Het ademende ontwerp vermindert transpiratie en zorgt voor langdurig comfort, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: PU
- Voeringstof: 13 gg, CRF®-technologie, glasvezeldraad, HPPE, nylon, polyester, spandex
- Manchetmodel: Textiel
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: Bulkverpakking, 6 paar per bundel
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 4X43C, wat staat voor hoge weerstand tegen schuren (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (3/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau C. Daarnaast voldoet de handschoen aan de eisen van de Oeko-Tex Standard 100-certificering, wat garandeert dat deze vrij is van schadelijke stoffen voor gezondheid en milieu.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, bekend om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen en -schoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar hoogwaardige producten te leveren die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Synthetic glove with cut level C, PU palm-dipped for good grip.
Sterke punten
- Uitstekende bescherming tegen snijwonden en schaafwonden;
- Uitmuntende grip dankzij de gladde afwerking van de coating;
- Grote flexibiliteit voor betere hanteerbaarheid;
- Verbeterde ademende eigenschappen voor langdurig comfort.
- Uitmuntende grip dankzij de gladde afwerking van de coating;
- Grote flexibiliteit voor betere hanteerbaarheid;
- Verbeterde ademende eigenschappen voor langdurig comfort.
Toepassingen
De TEGERA® 455-handschoen is ideaal voor middelzware handelingen in uiteenlopende omgevingen, zoals droge, vochtige of vuile ruimtes. Aanbevolen toepassingen zijn onder meer assemblage, kwaliteitscontrole, machinebediening, timmerwerk, het hanteren van metalen platen en reddingswerk. Daarnaast is deze handschoen geschikt voor sectoren zoals de glas- en houtindustrie en saneringswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 6 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,82 excl. BTW
/ 6 paar
€ 86,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen