TEGERA HANDSCHOEN 666 MT 8
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG EN VLAMVERTRAGEND 666
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:666-8
Rubix:A0613432
EAN:7392626074125

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 666 MT 8
De TEGERA® 666 is een vlamvertragende handschoen die bestand is tegen contactwarmte tot 100 °C. Deze handschoen biedt uitstekende grip, beschermt tegen snijwonden en is water- en oliebestendig.
Kenmerken:
De TEGERA® 666 onderscheidt zich door zijn vlamvertragende eigenschappen en het vermogen om contactwarmte tot 100 °C te weerstaan. Dankzij het breisel van 13 gg para-aramide draad, biedt hij uitstekende snijweerstand en behoudt hij een opmerkelijke flexibiliteit. De handschoen beschermt tegen brandwonden, hitteverwondingen, snijwonden, schaafwonden, krassen, scheurwonden, evenals aanraking met vuil. De neopreen gecoate handpalm is water- en oliebestendig en zorgt voor een stevige grip, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: Neopreen
- Basismateriaal: Textiel
- Manchetstijl: Gebreide manchet
- Voeringstof: 13 gg, glasvezeldraad, para-aramide
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart, Groen
- Verpakking: Tas met euro-sleuf, bundel van 12 handschoenen
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 2X41C. Dit bevestigt zijn weerstand tegen slijtage (2/4), scheuren (4/4) en perforatie (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau C, met een kracht van 10,7 N. Daarnaast voldoet hij aan de norm EN 407 (41310X), die onder andere de volgende eigenschappen certificeert:
- Brandbaarheid: 2 seconden weerstand (4)
- Contactwarmte: 15 seconden bestand tegen 100 °C (1)
- Convectiewarmte: 10 seconden bescherming (3)
- Stralingswarmte: beperkte bescherming tot 7 seconden (1)
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en beschermende schoenen. Sinds de oprichting in 1949 staat Ejendals bekend om zijn toewijding aan arbeidsveiligheid, met hoogwaardige producten die ontworpen zijn om handen en voeten te beschermen in diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 666 onderscheidt zich door zijn vlamvertragende eigenschappen en het vermogen om contactwarmte tot 100 °C te weerstaan. Dankzij het breisel van 13 gg para-aramide draad, biedt hij uitstekende snijweerstand en behoudt hij een opmerkelijke flexibiliteit. De handschoen beschermt tegen brandwonden, hitteverwondingen, snijwonden, schaafwonden, krassen, scheurwonden, evenals aanraking met vuil. De neopreen gecoate handpalm is water- en oliebestendig en zorgt voor een stevige grip, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: Neopreen
- Basismateriaal: Textiel
- Manchetstijl: Gebreide manchet
- Voeringstof: 13 gg, glasvezeldraad, para-aramide
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart, Groen
- Verpakking: Tas met euro-sleuf, bundel van 12 handschoenen
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 2X41C. Dit bevestigt zijn weerstand tegen slijtage (2/4), scheuren (4/4) en perforatie (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau C, met een kracht van 10,7 N. Daarnaast voldoet hij aan de norm EN 407 (41310X), die onder andere de volgende eigenschappen certificeert:
- Brandbaarheid: 2 seconden weerstand (4)
- Contactwarmte: 15 seconden bestand tegen 100 °C (1)
- Convectiewarmte: 10 seconden bescherming (3)
- Stralingswarmte: beperkte bescherming tot 7 seconden (1)
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en beschermende schoenen. Sinds de oprichting in 1949 staat Ejendals bekend om zijn toewijding aan arbeidsveiligheid, met hoogwaardige producten die ontworpen zijn om handen en voeten te beschermen in diverse industriële omgevingen.
With cut protection C, withstands contact heat up to 100°C/212°F, neoprene in palm.
Sterke punten
- Betrouwbare bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C;
- Uitstekende snijweerstand dankzij het para-aramide voeringmateriaal;
- Water- en oliebestendige gecoate handpalm;
- Comfort en flexibiliteit dankzij het 13 gg breisel;
- Ergonomisch ontwerp voor precieze taken met een hoge mate van behendigheid.
- Uitstekende snijweerstand dankzij het para-aramide voeringmateriaal;
- Water- en oliebestendige gecoate handpalm;
- Comfort en flexibiliteit dankzij het 13 gg breisel;
- Ergonomisch ontwerp voor precieze taken met een hoge mate van behendigheid.
Toepassingen
De TEGERA® 666 is ideaal voor werkomgevingen met risico’s op snijwonden, warme ruimtes en vuile omgevingen. Deze handschoen is speciaal ontworpen voor werkzaamheden zoals machinebediening, hanteren van metalen platen, bouwprojecten en taken die hoge temperaturen vereisen. Perfect voor de glasindustrie, metaalbewerking en andere sectoren waar verhoogde bescherming tegen thermische en mechanische risico’s nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Schuurweerstand | 2 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | neopreen |
| Kleur | groen |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,68 excl. BTW
/ 12 paar
€ 321,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen