TEGERA HANDSCHOEN 577 MT 9

TEGERA® 577

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:577-9
Rubix:A0559412
EAN:7340118373690
TEGERA HANDSCHOEN 577 MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 577 MT 9


De TEGERA® 577 handschoen is ontworpen om effectieve bescherming tegen snijwonden te bieden, terwijl comfort en functionaliteit behouden blijven in koude en vochtige omstandigheden. Hij is waterdicht, voelt warm, is geschikt voor gebruik touchscreens en combineert veiligheid met praktische bruikbaarheid voor professionals in veeleisende werkomgevingen. Dankzij de nauwsluitende pasvorm en strategisch geplaatste verstevigingen is dit product een uitstekende keuze voor middelzware hanteringswerkzaamheden.

Kenmerken:
TEGERA® 577 is tot in het kleinste detail ontworpen om bestand te zijn tegen veeleisende omstandigheden. De warme voering zorgt voor effectieve thermische isolatie, terwijl het waterdichte membraan beschermt tegen vocht. Het synthetische leer op de palm verbetert de slijtvastheid en de grip. De constructie van de handschoen zorgt voor een goede vingertopgevoeligheid, zelfs bij koud weer, en de versterkte vingers verhogen de duurzaamheid van het product. De versterkte wijsvinger en de touchscreencompatibiliteit voegen een belangrijke functionele waarde toe voor gebruikers die hun handschoenen in alle situaties aan moeten houden.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: kunstleer.
- Materiaal bovenhand: polyester.
- Voering: volledig gevoerd.
- Voeringstof: HPPE, polyester, roestvast-staalvezelgaren.
- Lengte: 225-260 mm.
- Kleur: grijs, zwart.

Normen:
Deze TEGERA® 577 handschoen voldoet aan:
- EN 388: A1 (2X22C): geeft een prestatieclassificatie tegen mechanische risico's zoals schuren (2/4), scheuren (2/4) en perforatie (2/4); de snijweerstand is van niveau C.
- EN ISO 21420: definieert de algemene eisen inzake ergonomie, veiligheid, comfort en markering van veiligheidshandschoenen;
- EN 511: (111): beschermt tegen convectieve koude, contactkoude en is waterdicht.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Perfect fit cut resistant glove, level C, fully lined with a good grip and good fingertip sensitivity.

Sterke punten

- Biedt effectieve snijbescherming (niveau C) in risicovolle omgevingen;
- Geïntegreerde thermische isolatie voor koude omstandigheden;
- Waterdicht voor langdurig gebruik in vochtige omgevingen;
- Geschikt voor touchscreens zonder de handschoenen uit te trekken;
- Comfortabele pasvorm met vingertopgevoeligheid voor precisiewerk;
- Verstevigde vingers en wijsvinger voor extra duurzaamheid.

Toepassingen

TEGERA® 577 is ideaal voor middelzware hanteringstaken in veeleisende omstandigheden. Het wordt aanbevolen in omgevingen met snijrisico’s, koude zones en vochtige werkplekken. Hij is perfect geschikt voor de bouwsector, magazijnwerk en industriële reiniging. Hij is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbare bescherming tegen snijwonden en weersinvloeden, zonder in te boeten op comfort en functionaliteit bij dagelijkse werkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalhppe
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand2
Kleurzwart
Materiaalhppe, polyester, garen van roestvrij staalvezel
€ 154,80 excl. BTW
/ 6 paar
€ 187,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat