ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR WINTER MONKEY GRIP 23-193 MT 10
Handschoen koudebescherming Winter Monkey Grip® 23-193
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:23-193 10
Rubix:22440670
Fabrikant:23193100
EAN:0076490498948

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR WINTER MONKEY GRIP 23-193 MT 10
Houdt de handen warm, droog en beschermd tegen schuren. De PVC-coating stoot olie en vetten af. De PVC-coating blijft soepel bij lage temperaturen. Uitstekende greep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 193 g |
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 111 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Materiaal | jersey katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.033,20 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.250,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen