TEGERA HANDSCHOEN 683A MT 9

Synthetische handschoen TEGERA 683A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:683A-9
Rubix:A0188602
Fabrikant:683A-9
EAN:7340118316666
TEGERA HANDSCHOEN 683A MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)02x
Hoofdmateriaalnitril
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 683A MT 9


De TEGERA® 683A handschoen is ontworpen om comfort en bescherming te bieden in koude, vochtige omstandigheden of omgevingen met contacthitte. Het robuuste ontwerp met nitrilcoating en zandachtige afwerking biedt uitstekende grip, zelfs in moeilijke omstandigheden.

Kenmerken:
TEGERA® 683A is een wintergevoerde werkhandschoen, die ideaal is voor zware werkzaamheden in ruwe omgevingen. De nitrilcoating op de palm en knokkels voorkomt het binnendringen van water en olie, terwijl de zandachtige afwerking zorgt voor een goede grip. De handpalm is ook bestand tegen contacthitte tot 250 °C. Deze comfortabele en ergonomische handschoen past zich aan de vorm van de hand aan en vermindert vermoeidheid bij langdurig dragen. De voering van acryl en polyester garandeert een doeltreffende thermische isolatie tegen de kou, zonder afbreuk te doen aan de beweeglijkheid. Door de opvallende gele kleur is deze handschoen veiliger om te dragen op bouwterreinen of in magazijnen. Hij is ook gecertificeerd voor contact met voedingsmiddelen, met uitzondering van vette producten, waardoor hij een relevante keuze is voor veel professionele toepassingen.

Specificaties:
- Voering: winter gevoerd.
- Voeringstof: acryl, polyester, 10-gauge, 13-gauge.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Lengte: 240-280 mm.
- Kleur: geel, zwart.

Normen:
Deze TEGERA® 683A handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (3231X): deze handschoen is bestand tegen schuren (3/4), snijden (2/4), scheuren (3/4) en perforaties (1/4);
- EN 407 (X2XXXX): deze norm bevestigt dat de handschoen bestand is tegen contacthitte van maximaal 250 °C. Dit geldt echter alleen voor de palm.
- EN 420 +A1: algemene norm die ontwerp- en ergonomische eisen voor veiligheidshandschoenen definieert;
- EN 511 (02X): bevestigt dat deze handschoen een bescherming van niveau 2/4 biedt tegen contactkoude.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Winter lined, nitrile knuckle dipped glove with sandy surface for good grip.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen kou dankzij de thermische binnenvoering;
- Uitstekende grip in natte of olieachtige omgevingen door zandachtige afwerking en nitrilcoating;
- Verhoogde veiligheid door gele kleur met hoge zichtbaarheid;
- Bestand tegen contacthitte tot 250 °C voor kortdurende blootstelling;
- Geschikt voor contact met voedsel (met uitzondering van vette producten);
- Vermindert vermoeidheid dankzij ergonomisch en comfortabel ontwerp;
- Beschermt tegen mechanische risico’s zoals letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht en aanraking met koude;
- Ideaal voor werkzaamheden in koude, natte of vuile omstandigheden.

Toepassingen

TEGERA® 683A wordt aanbevolen voor zware hantering in koude, natte of stoffige omgevingen. Het is geschikt voor assemblage, bouw en constructie, magazijnwerk, tuinieren, werk in de visindustrie en werkzaamheden met levensmiddelen. Deze handschoen is ook inzetbaar voor het hanteren van niet-vette voedingsmiddelen. Dankzij het comfort en de duurzaamheid is dit product een geschikte keuze voor professionals die werken onder veeleisende omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)02x
Hoofdmateriaalnitril
Coating van de handschoenennitril
Kleurgeel
Land van oorsprongCN
€ 45,84 excl. BTW
/ 6 paar
€ 55,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat