TEGERA HANDSCHOEN 777 MT 5

Synthetische handschoen TEGERA 777

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:777-5
Rubix:A0188577
EAN:7340118325392
TEGERA HANDSCHOEN 777 MT 5

Technische samenvatting

Maat5
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 777 MT 5


De TEGERA® 777 is de dunste handschoen in de TEGERA-serie en biedt maximale precisie voor fijne werkzaamheden. De 18-gauge breitechniek en PU-coating op de handpalm combineren flexibiliteit, vingertopgevoeligheid en bescherming tegen slijtage.

Kenmerken:
TEGERA® 777 is ontworpen voor werkzaamheden met hoge precisie. De zeer dunne 18-gauge breitechniek zorgt voor optimale flexibiliteit en beweeglijkheid, waardoor de gebruiker kleine onderdelen of gereedschap moeiteloos kan hanteren. De PU-coating op de handpalm garandeert uitstekende grip en slijtvastheid. De gladde afwerking maakt precieze manipulatie in verschillende omstandigheden mogelijk, of de omgeving nu droog, vochtig of vuil is. De combinatie van donkerblauw en zwart vermindert de zichtbaarheid van vuil en verlengt de levensduur van de handschoen. De nylon voering maakt dit product zowel uiterst comfortabel als extreem zacht.

Specificaties:
- Voeringstof: nylon, 18-gauge.
- Dompelmateriaal: PU.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: gladde afwerking.
- Lengte: 220–270 mm.
- Kleur: blauw, zwart.

Normen:
Deze TEGERA® 777 handschoen voor precisiewerk voldoet aan:
- EN 388 +A1 (2110X): deze Europese norm bepaalt de prestatieniveaus van de handschoen voor schuren (2/4), snijden (1/4) en scheuren (1/4);
- EN ISO 21420: deze norm garandeert dat de handschoen voldoet aan de algemene eisen voor comfort, ergonomie en veiligheid;
- OEKO-TEX: dit label certificeert dat de handschoen vrij is van stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, waardoor hij veilig is voor langdurig gebruik.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Our thinnest work glove with superb dexterity for delicate tasks.

Sterke punten

- Uitzonderlijke behendigheid dankzij ultradunne 18-gauge breitechniek;
- Verhoogde grip met PU-coating op de handpalm;
- Minder zichtbaar vuil dankzij donkerblauwe en zwarte kleurcombinatie;
- Effectieve bescherming tegen letsel door schuren, blaren, schaafwonden, aanraking met vuil en uitdroging;
- Optimaal comfort met een ultrazachte nylon voering;
- Geschikt voor precisiewerk in droge of vochtige omgevingen.

Toepassingen

De TEGERA® 777 handschoen wordt aanbevolen voor lichte werkzaamheden waarbij precisie en comfort vereist zijn. Hij is ideaal voor gebruik in droge, vochtige of zelfs vuile omgevingen en biedt goede bescherming tegen kleine risico's zoals schuren of contact met stof. Deze handschoen is bijzonder geschikt voor precisiewerk waarbij een hoge mate van beweeglijkheid vereist is, vooral in industriële sectoren zoals elektronica, fijnmechanica of manueel verpakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat5
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalnylon
Verpakking6
Kleurblauw
Materiaalnylon/polyurethaan
€ 18,48 excl. BTW
/ 6 paar
€ 22,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat