Referenties
Tegera:810-6
Rubix:A0613407
EAN:7392626007949


Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 1 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 810 MT 6
TEGERA® 810, Synthetische handschoen, PU, vingertoppen gedipt, nylon, carbon, 15 gg, gladde afwerking, Cat. II, ademend, voor precisiewerk
A glove for work that requires ESD protection and good precision. Soft and flexible all day.
Sterke punten
ESD, Antistatic/ATEX, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Thin
Toepassingen
PIM_TEAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,9 g |
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | ja |
| Land van oorsprong | KR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,24 excl. BTW
/ 12 paar
€ 105,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen