TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEDER 9123 MT 9

Synthetische lederen handschoen TEGERA 9123

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:9123-9
Rubix:A0188610
EAN:7392626070110
TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEDER 9123 MT 9
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenenpolyester
Schuurweerstand1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEDER 9123 MT 9


Deze handschoenen combineren Microthan®+ synthetisch materiaal met een ergonomisch ontwerp, wat een gecontroleerde grip en goede zichtbaarheid biedt. Dankzij de touchscreen-functionaliteit kan een smartphone worden bediend zonder de handschoenen uit te trekken.

Kenmerken:
De TEGERA® PRO 9123 handschoen maakt gebruik van Microthan®+ synthetisch leer om de grip te verbeteren bij repetitieve handelingen. De flexibele constructie behoudt een goede vingertopgevoeligheid, wat ondersteuning biedt bij precisiewerk. Verstevigde naden verlengen de gebruiksduur in uiteenlopende omgevingen. De goed zichtbare kleur zorgt ervoor dat de bewegende hand snel kan worden opgemerkt. De versterkte wijsvinger, voorgebogen vingers en de speciaal ontworpen duim verbeteren de grip en controle. Het oppervlak is bovendien voorzien van een reflector om de zichtbaarheid verder te verhogen.

Specificaties:
• Type: handschoenen voor allround werkzaamheden en assemblage
• PBM-categorie: II
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Serie: TEGERA® PRO
• Gripontwerp: diamantgreeppatroon
• Materiaal handpalm: Microthan®+
• Dikte handpalm: 0,7 mm
• Materiaal bovenhand: polyester
• Voering: niet gevoerd
• Lengte: 200 tot 235 mm
• Kleur: geel en zwart

Normen:
Deze handschoenen zijn CE-gecertificeerd conform Verordening (EU) 2016/425 en voldoen aan:
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor beschermende handschoenen, met name ergonomie en veiligheid van het materiaal
• EN 388:2016+A1:2018 – 1111X: mechanische bescherming tegen slijtage, snijden, scheuren en perforatie

Sterke punten

• Verbetert de grip dankzij de Microthan®+ coating en het antislipontwerp
• Ondersteunt precisiewerk door behoud van een goede vingertopgevoeligheid
• Verhoogt de zichtbaarheid van de hand in donkere zones door de gele kleur en reflector
• Maakt het gebruik van digitale apparaten mogelijk zonder de handschoenen uit te trekken

Toepassingen

Deze handschoenen zijn geschikt voor gebruik in droge, vochtige, olieachtige of vervuilde omgevingen, evenals in slecht verlichte zones. Ze zijn ideaal voor precisie-assemblage, machinebediening, bouwactiviteiten en vloer- en grondvoorbereiding. Ze zijn ook inzetbaar in transport, logistiek en magazijnwerkzaamheden en in sectoren, zoals bouw, mijnbouw, engineering, onderhoud en dienstverlening, evenals landbouw, bosbouw en de houtindustrie, waar een betrouwbare grip en basis mechanische bescherming vereist zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat9
Coating van de handschoenenpolyester
Schuurweerstand1
Hoofdmateriaalpolyester
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Land van oorsprongCN
€ 128,40 excl. BTW
/ 6 paar
€ 155,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat