Referenties
AMF:80093
Rubix:20640910
EAN:4020772080099

Productdetails : AMF T-MOER GR.10 M22X24MM
Sterke punten
DIN 508 norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Nominale afmeting groef | 24 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,88 excl. BTW
/ stuk
€ 18,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen