Referenties
AMF:80192
Rubix:18401654
EAN:4020772080198

Productdetails : AMF T-MOER GR.10 OUDE NORM M20X24MM - 2060.18 - 80192
Sterke punten
DIN 508 norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Nominale afmeting groef | 24 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,61 excl. BTW
/ stuk
€ 18,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen