BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T7 BE-8907
ERGO™ TORX®-schroevendraaiers met rubberen handgreep en dubbele handgreep T4-T45
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8907
Rubix:10090632
EAN:7314150027736

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T7 BE-8907
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd.
Sterke punten
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Flat face to prevent rolling away
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t7 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 178 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen