FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ ATD2X35

FACOM ProTwist schroevendraaier voor Pozidriv kruiskopschroeven met kort bled

Zie technische informatie

Referenties

Facom:ATD2X35
Rubix:10560411
EAN:3662424096037
FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ ATD2X35

Technische samenvatting

Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST PZ ATD2X35


Deze compacte en krachtige Protwist® schroevendraaiers met korte kling zijn ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes. Het praktische ontwerp zorgt voor nauwkeurig schroeven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, en garandeert tegelijkertijd robuustheid en gebruikscomfort.

Kenmerken:
Deze minischroevendraaiers zijn uitgerust met een ergonomische Soft Grip handgreep, die zorgt voor optimaal comfort en een stevige, veilige grip, zelfs bij intensief gebruik. De in-line warmtebehandeling van de kling verlengt de levensduur met 50% en verdubbelt de sterkte. Het slanke Slim profiel vergroot het bereik met 27%, ideaal voor werk in zeer beperkte ruimtes. De slijtvaste lasermarkering op de handgreep zorgt voor een duurzame identificatie, terwijl de CNC-gefreesde punt een perfecte passing en een efficiënte krachtoverdracht garandeert, met minder slijtage aan de schroeven.

Specificaties:
• FACOM-referentie: ATD
• Korte kling
• Niet-magnetische punt
• Profiel: Pozidriv®
• Puntmaten: PZ1 of PZ2 (afhankelijk van referentie)
• Klingdiameter: 4,5 mm – 6 mm
• Klinglengte: 25 of 35 mm
• Totale lengte: 81 – 91 mm (afhankelijk van model)
• Ergonomische Soft Grip handgreep, niet elektrisch geïsoleerd
• Slim profiel voor beter bereik
• Slijtvaste lasermarkering
• CNC-gefreesde punt voor optimale precisie
• Levenslange garantie
• Origine France Garantie

Normen:
Deze schroevendraaiers voldoen aan ISO 8764-1 en ISO 8764-2, de internationale normen die de afmetingen, prestaties en testmethoden voor Pozidriv® schroevendraaiers specificeren. Ze garanderen een constante kwaliteit en perfecte compatibiliteit met de schroefkop.

Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwikkelt Facom uiterst nauwkeurige gereedschappen voor de meest veeleisende beroepen. Met meer dan een eeuw ervaring heeft het merk zich gevestigd als een toonaangevende referentie dankzij zijn streven naar innovatie, robuustheid en duurzaamheid. Het heeft vandaag de dag een uitgebreid aanbod met duizenden referenties voor zowel de auto-industrie, de industriële sector als de ambachtelijke sector. De levenslange garantie, die in 1952 werd ingevoerd, staat symbool voor vertrouwen en getuigt van de hoge kwaliteitseisen en de trouw van generaties professionals.

Sterke punten

• Compact formaat: ideaal voor krappe en moeilijk toegankelijke ruimtes.
• Verhoogde robuustheid: korte kling met versterkte warmtebehandeling.
• Hoog gebruikscomfort: ergonomische Soft Grip bolkophandgreep voor een stevige grip.
• Optimale prestaties: CNC-gefreesde punt voor efficiënte krachtoverdracht.

Toepassingen

De FACOM Protwist® schroevendraaier met korte kling biedt de perfecte oplossing voor precisiewerk in krappe ruimtes. Hij biedt de perfecte oplossing voor precisiewerkzaamheden in krappe omgevingen en wordt vaak gebruikt door monteurs voor moeilijk bereikbare schroeven in motorruimtes, door elektriciens in compacte schakelkasten, en door ambachtslieden en onderhoudstechnici in de bouw voor snelle bevestigingen op beperkte werkplekken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukpozidriv
Grootte afdrukpz2
Blad lengte35 mm
Lengte91 mm
Afwerkingverzinkt metaal
6,16 excl. BTW
/ stuk
7,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden