FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/8-8 130795 (153109)

T-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-1/8-8-50
Rubix:06143428
Fabrikant:130795
EAN:4052568025168
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/8-8 130795 (153109)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/8-8 130795 (153109)


T-insteekfitting QST-1/8-8-50 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=5,4 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x115x90 mm
Logistiek gewicht23,8 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 5,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6,59 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 5,45 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 3,80 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden