FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-10 130736 (153052)
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-3/8-10-20
Rubix:06142456
Fabrikant:130736
EAN:4052568024574

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-3/8-10 130736 (153052)
L-insteekfitting QSL-3/8-10-20 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,2 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x77x90 mm |
| Logistiek gewicht | 44,38 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,51 excl. BTW
/ stuk
€ 5,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden