FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-D-R14-Q6-FD-P10 133044

Insteekschroefkoppeling NPQP-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQP-D-R14-Q6-FD-P10
Rubix:06150760
Fabrikant:133044
EAN:4052568029272
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-D-R14-Q6-FD-P10 133044
Technische samenvatting
Materiaalpp (huisvesting); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis die klauw vasthoudt)
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQP-D-R14-Q6-FD-P10 133044


Insteekschroefkoppeling NPQP-D-R12-Q12-FD Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,2 mm, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Sterke punten

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3,8 g
Materiaalpp (huisvesting); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis die klauw vasthoudt)
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 26
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,86 excl. BTW
/ stuk
7,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden