COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN S32U-PTFNL 16-W

T-Max®-boorstang voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:S32U-PTFNL 16-W
Rubix:20090562
Fabrikant:5751969
COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN S32U-PTFNL 16-W

Technische samenvatting

Diameter32 mm
Totale lengte350 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P KOTTERBAAR DRAAIEN S32U-PTFNL 16-W


T-Max® P-boorstang voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter32 mm
Totale lengte350 mm
Interne koelingnee
Gebruikinwendige boring/inwendige draaibewerking (91° snijhoek) met negatief wisselplaatje tn16 (gauge: tnmg 16 04 08); geschikt voor ruwe tot afwerkbewerkingen.
Materiaal mantelstaal
Diameter boring minimaal40 mm
Type plaatjetnmg 16 04 08
350,00 excl. BTW
/ stuk
423,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen