COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 08-MM 2015
T-Max® P draai-inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:VNMG160408-MM2015
Rubix:20106302
Fabrikant:5756092




Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 08-MM 2015
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | vnmg160408-mm2015 |
| Schakering | 2015 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 420,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen