Referenties
Sandvik Coromant:CNMG120404-QF5015
Rubix:20102166




Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 12 04 04-QF 5015
Draaiblad Tmax P CNMG 12 04 04-QF 5015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg 12 04 04-qf |
| Schakering | 5015 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
