Referenties
Sandvik Coromant:CNMG1204084235
Rubix:20112322
Fabrikant:5724552




Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT CNMG 12 04 08 4235
Draaiblad Tmax P CNMG 12 04 08 4235
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat (wisselplaat) |
| Schakering | 4235 |
| Lengte zijkant | 12,1 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
