Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 19 06 16-MR 4425
Rubix:A0459946
Fabrikant:8019650
EAN:7323225785396

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 16-MR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg draaiplaatje (t-max® p) |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 17,7 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen