Referenties
Sandvik Coromant:SNMG120404-PM4235
Rubix:20109011
Fabrikant:5750278





Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat |
|---|---|
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4235 |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 12 04 04-PM 4235
Draaiblad tmax p snmg 12 04 04-pm 4235
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat |
| Groefbreedte | 12,7 mm |
| Schakering | 4235 |
| Radius | 0,4 mm |
| Zaagdiepte | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes