COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PCLNR 1616H 09
T-Max® P-gereedschap met handgreep voor draaien
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:PCLNR1616H09
Rubix:20092736
Fabrikant:5738228



Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN PCLNR 1616H 09
Toepassingen
Gereedschap samenstellen; snijgegevens berekenen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 100 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Hoogte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ stuk
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen