SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRE06-00

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRE06-00
Rubix:05283761
Fabrikant:KRE06-00
EAN:3618036027198
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRE06-00

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1m14 x 1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRE06-00


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht34 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1m14 x 1
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
Diameter buis6 mm
€ 69,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 83,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen