SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-08A1

Unie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H06-08A1
Rubix:A0262972
Fabrikant:01558884
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-08A1
Technische samenvatting
Materiaalc3604; pbt; pp
Aansluiting 18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-08A1


Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604; pbt; pp
Aansluiting 18
Profielkq2
Aansluiting 26
Diameter buis8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,50 excl. BTW
/ 10 stuks
46,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen